Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STPS2150. DIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354478
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS2150.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 150 A
  • Produktpalette: STPS2
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 150 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Durchlassspannung, max.: 820 mV
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-15
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STPS2150., 2354478, 235-4478
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,5094*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5094*
    € 0,60619
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3305*
    € 0,3933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1741*
    € 0,20718
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1586*
    € 0,18873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1355*
    € 0,16125
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1059*
    € 0,12602
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0994*
    € 0,11829
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0976*
    € 0,11614
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.