Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTH112U DIODE, SCHNELL, 1A, 1200V, SMD, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354439
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH112U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 18 A
  • Produktpalette: STTH1
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.65 V
  • Sperrverzögerungszeit: 75 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, STMICROELECTRONICS, STTH112U, 2354439, 235-4439
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,1057*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1057*
    € 0,12578
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1033*
    € 0,12293
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.