Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01350.0-00 TÜRSCHALTER, CO, 250VAC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352176
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01350.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Türpositionsschalter, 19 zoll türkontaktschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, STEGO, 01350.0-00, 2352176, 235-2176
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 17,86*
    € 30,11*
    € 6,90*
    ab € 20,47*
    € 33,64*
    € 8,95*
    ab € 34,63*
    € 52,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,38*
    € 57,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,16*
    € 68,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,79*
    € 66,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,42*
    € 51,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,27*
    € 45,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,34*
    € 43,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,38*
    € 37,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.