Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 03074.0-00 HEIZELEMENT 500W -45 BIS 50 GRAD 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352164
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03074.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 500 watt
gehäuseheizung
Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Außenbreite - Zoll: 5 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.65 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 45 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.77 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 127 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 169 mm
  • Ausgangsleistung: 500 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 03074.0-00, 2352164, 235-2164
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 156,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 195,59*
    € 232,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 193,11*
    € 229,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 185,46*
    € 220,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 179,50*
    € 213,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,54*
    € 186,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01231.0-01
    ab € 84,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.