Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 03060.0-01 HEIZELEMENT 1200W -45 BIS 70 GRAD 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352160
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03060.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Außenbreite - Zoll: 5.71 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.61 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 120 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 145 mm
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 168 mm
  • Ausgangsleistung: 1.2 kW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Gehäuseheizung, Schrankheizung, heizlüfter 1200w, heizlüfter, heizlüfter stego, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 03060.0-01, 2352160, 235-2160
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 122,32*
    € 169,22*
    Frei Haus
    ab € 157,31*
    € 198,37*
    € 5,90*
    ab € 143,21*
    € 198,59*
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 231,74*
    € 279,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 279,77*
    € 332,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 270,58*
    € 321,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 261,20*
    € 310,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,29*
    € 299,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 231,74*
    € 275,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 30,12*
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01231.0-01
    ab € 83,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.