Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT28C64B-15SU EEPROM, PARALLEL, 64KBIT, WSOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2345619
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28C64B-15SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Schnittstellen: Parallel
  • Speicherdichte: 64 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 8K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 5 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Produktpalette: 64Kbit Parallel EEPROM
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT28C64B-15SU, 2345619, 234-5619
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 5,22*
    € 8,11*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,25*
    € 8,19*
    Lager 139
    122
    1
    € 14,99*
    ab € 5,23*
    € 8,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Batronix
    BX32P BARLINO
    € 205,19*
    Zubehör
    Batronix
    BX40 BAGERO
    € 333,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.