Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 08055C104K4T2A KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2332786
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055C104K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 08055C104K4T2A, 2332786, 233-2786
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0251*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0963*
    € 0,1146
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0326*
    € 0,03879
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0306*
    € 0,03641
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0251*
    € 0,02987
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C104K5RALTU
    ab € 0,105*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805T104K5RALTU
    ab € 0,326*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104KAT2A
    ab € 0,0134*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104K4Z4A
    ab € 0,0391*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104KAT4A
    ab € 0,0174*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104KAZ2A
    ab € 0,0436*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    ESD55C104K4T2A-24
    ab € 0,0272*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.