Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 0.891.606 BETRIEBSSTUNDENZÄHLER, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-233237
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0.891.606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Zeit, min.: 0 s
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 264.5 VAC
  • Zeit, max.: 99999.99 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 195.4 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, HENGSTLER, 0.891.606, 233237, 233-237
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,86*
    € 74,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,06*
    € 71,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,39*
    € 65,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,66*
    € 62,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,04*
    € 61,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,42*
    € 52,86
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hengstler
    0.891.607
    ab € 44,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.