Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 3-1416100-3 RELAIS, SPDT, 240VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2325635
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1416100-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: ST
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Spulenspannung: 115 VAC
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 3-1416100-3, 2325635, 232-5635
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 12,19*
    € 25,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,99*
    € 48,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,06*
    € 57,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,20*
    € 54,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,60*
    € 53,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,86*
    € 46,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 33,61*
    € 40,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,54*
    € 33,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,99*
    € 29,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.