Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 1937650-8 RELAIS, SPST-NO, 250VAC, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2325607
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1937650-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Bistabile Doppelspule
  • Spulenwiderstand: 150 ohm
  • Produktpalette: RTX
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Wolfram, Silber-Zinn-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, miniaturrelais 12v, miniaturrelais, te connectivity steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 1937650-8, 2325607, 232-5607
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,81*
    € 13,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,71*
    € 29,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,99*
    € 35,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.