Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY 1937650-5 RELAIS, SPST-NO, 250VAC, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2325605
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1937650-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Bistabile Einzelspule
  • Spulenwiderstand: 220 ohm
  • Produktpalette: RTX
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Wolfram, Silber-Zinn-Oxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais 12v, steckrelais, te connectivity steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, 1937650-5, 2325605, 232-5605
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,70*
    € 25,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.