Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Mikrocontroller
>
Artikel
MICROCHIP ATSAM4E8EA-CU MCU, CORTEX M4, 120MHZ, 512KB, 144LFBGA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2321468
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
ATSAM4E8EA-CU
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette:
SAM32 Family SAM 4E Series Microcontrollers
ADC-Auflösung:
16 Bit
MSL:
-
Versorgungsspannung, max.:
1.32 V
Anzahl der Ein-/Ausgänge:
117 I/O(s)
Anzahl der Pins:
144 Pin(s)
Schnittstellen:
CAN, SPI, UART, USB
Datenbusbreite:
32 Bit
ADC-Kanäle:
24 Kanäle
IC-Gehäuse / Bauform:
LFBGA
Programmspeichergröße:
512 KB
Bausteinkern:
ARM Cortex-M4
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
RAM-Speichergröße:
128 KB
IC-Montage:
Oberflächenmontage
MCU-Familie:
SAM32
MCU-Baureihe:
SAM 4E
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Betriebsfrequenz, max.:
120 MHz
Versorgungsspannung, min.:
1.08 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Mikrocontroller (MCU)
>
ARM-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe:
(MCU)
,
ARM-Mikrocontroller
,
Halbleiter
,
ICs
,
MICROCHIP
,
ATSAM4E8EA-CU
,
2321468
,
232-1468
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, SOT-23, 900ns SMD 256 x 8 Bit, 256 x 5-Pin 8bit,
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
€ 0,45*
Zubehör
Microchip Authentication IC, 2 V, UDFN, 8-Pin
Microchip Technology
ATECC608A-MAHDA-S
€ 1,02*
Zubehör
Microchip CAN-Transceiver, 1Mbit/s 1 Transceiver Gemäß IEC 61000-4-2 Standby 70 mA, SOIC 8-Pin
Microchip Technology
MCP2561-E/SN
€ 1,52*
Zubehör
Microchip Ethernet-Transceiver 100Mbit/s 3,3 V, QFN 24-Pin
Microchip Technology
LAN8720A-CP
€ 1,55*
Zubehör
Microchip Ethernet-Transceiver IEEE 802.3, , 1-Kanal 10 Mbps, 100 Mbps Integrierte CDR (3,3 V ) 24-Pin, QFN
Microchip Technology
KSZ8081RNACA-TR
€ 1,33*
Zubehör
Microchip Ethernet-Transceiver IEEE 802.3, , 1-Kanal 10 Mbps, 100 Mbps Integrierte CDR (3,3 V ) 32-Pin, QFN
Microchip Technology
KSZ8081RNBIA-TR
€ 1,81*
Zubehör
MICROCHIP LAN8710AI-EZK TRANSCEIVER MII/RMII 10/100 ENET, 32VQFN
Microchip Technology
LAN8710AI-EZK
€ 2,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.