Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
MICROCHIP EVB-LAN9500A-MII EVALUATIONSBOARD, USB / ENET-PHY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2321380
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
EVB-LAN9500A-MII
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette:
-
Prozessorhersteller:
SMSC
Unterart Anwendung:
Ethernet-Controller
Lieferumfang des Kits:
Evaluationsboard LAN9500A
Kit-Anwendungsbereich:
Kommunikation
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Prozessorkern:
LAN9500A
RoHS konform: Ja
... >
Entwicklungstools, Prototypenerstellung
>
Entwicklungsboards, Evaluationstools
>
Development Kits für Schnittstellen/Datenaustausch
Weitere Suchbegriffe:
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board microchip
,
eval board
,
Datenaustausch
,
Development
,
Entwicklungsboards
,
Evaluationstools
,
Kits
,
Schnittstellen
,
MICROCHIP
,
EVB-LAN9500A-MII
,
2321380
,
232-1380
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 445,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,67*
€ 530,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,73*
€ 517,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,54*
€ 484,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,53*
€ 475,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,35*
€ 462,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk 1961-0.5 Netzwerkkabel Beige 0,5 m
Videk
1961-0.5
€ 4,60*
Zubehör
Microchip 100BaseTX, 10BaseT Ethernet-Controller, USB MII Voll-Duplex, Halb-Duplex 100Mbit/s 3,3 V, QFN 56-Pin
Microchip Technology
LAN9500A-ABZJ
€ 4,07*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.