Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS 801802000 KAPPE, RUND, SCHWARZ 7.87X6.35MM F. 8020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319967
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     801802000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Zur Verwendung mit: Drucktaster der Produktreihe 8020 von C&,K mit tastender Funktion
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schalterkappen, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, 801802000, 2319967, 231-9967
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,339*
    € 0,419*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,31*
    € 0,52*
    Lager 139
    5560
    1
    € 14,99*
    ab € 0,434*
    € 0,769*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,769*
    € 0,91511
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C&K Components
    L202011MS02Q
    ab € 2,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.