Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MTCH112-I/SN NÄHERUNGSSENSOR, 2KANAL, 3.3V, CAP 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2319101
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MTCH112-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Bauform - Sensor: SOIC
  • Erfassungsabstand: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv, Halbleiter, ICs, Näherungssensoren, Sensor-ICs, MICROCHIP, MTCH112-I/SN, 2319101, 231-9101
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,76*
    € 1,37*
    Lager 139
    265
    € 14,99*
    ab € 0,781*
    € 1,485*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,485*
    € 1,76715
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,395*
    € 1,66005
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,251*
    € 1,48869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,171*
    € 1,39349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    € 50,15*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    € 13,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.