Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L152-SK/IAR EVALUATIONSBOARD, ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318911
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L152-SK/IAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: STM32L1
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard STM32L152VB, Softwarepaket
  • Prozessorserie: Cortex-M3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: STM32L152VB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, STMICROELECTRONICS, STM32L152-SK/IAR, 2318911, 231-8911
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 259,58*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 259,58*
    € 308,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 252,94*
    € 301,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 227,59*
    € 270,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 217,55*
    € 258,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 207,81*
    € 247,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.