Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, CAN-Controller, 8051 Family AT89C51 Series Microcontrollers, 8051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318803
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51CC03UA-RDTUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: 8051 Family AT89C51 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 36 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT89C51
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 60 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89C51CC03UA-RDTUM, 2318803, 231-8803
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 8,57*
    € 10,81*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,30*
    € 13,28*
    Lager 139
    134
    1
    € 14,99*
    ab € 8,45*
    € 15,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.