Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, CAN-Controller, 8051 Family AT89C51 Series Microcontrollers, 8051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318798
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51CC02CA-TISUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: 8051 Family AT89C51 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 20 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: 8051
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT89C51
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT89C51CC02CA-TISUM, 2318798, 231-8798
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27
    Frei Haus
    ab € 5,67*
    € 7,25*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,26*
    € 9,73*
    Lager 139
    103
    1
    € 14,99*
    ab € 6,62*
    € 11,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.