Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24FV16KM202-I/SP IC, MCU, 16BIT, 16KB FLASH, SPDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317934
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FV16KM202-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Produktpalette: PIC24 Family PIC24FV KM Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: 19 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SDIP
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: PIC24
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FV KM
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FV16KM202-I/SP, 2317934, 231-7934
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,29*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.