Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers, PIC16, 20 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315837
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF648A-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F6XX Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 18 Pin(s)
  • Schnittstellen: USART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Programmspeichergröße: 7 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • MCU-Baureihe: PIC16F6xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16LF648A-I/SS, 2315837, 231-5837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 8,06*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244065
    € 95,31*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164147
    € 57,64*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164149
    € 49,77*
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006021-DGL
    € 2.038,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.