Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC10F320T-I/OT MCU, 8BIT, PIC10F, 16MHZ, SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315759
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10F320T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Produktpalette: PIC10 Family PIC10F32x Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 8 Bit
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 4 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: 3 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Programmspeichergröße: 458 Byte
  • Bausteinkern: PIC10
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC10
  • MCU-Baureihe: PIC10F32x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC10F320T-I/OT, 2315759, 231-5759
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,53*
    € 0,63*
    Lager 139
    3435
    1
    € 14,99*
    ab € 0,535*
    € 1,02*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,51*
    € 1,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PG164100
    € 19,38*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244045
    € 95,29*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC103011
    € 29,82*
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006021-DGL
    € 2.038,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.