Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP U-MULTILINK ENTW.INTERFACE, MCU-ENTWICKLUNGSBOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315740
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     U-MULTILINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Merkmale: USB 2.0-Kommunikationsschnittstelle, Stromversorgung über USB, unterstützt mehrere Spannungen
  • Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: Kinetis, Qorivva MPC5xxx, ColdFire V1/+ V1/V2-4, Baureihe PX, HCS08, RS08, HC(S)12(X), S12Z, DSC
  • Lieferumfang des Kits: U-Multilink, Flachbandkabel
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, Programmiergerät, mikrocontroller, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Löschgeräte, Programmiergeräte, NXP, U-MULTILINK, 2315740, 231-5740
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    54
    Frei Haus
    ab € 301,83*
    € 338,25*
    Frei Haus
    ab € 333,64*
    € 384,28*
    Frei Haus
    ab € 342,00*
    € 384,28*
    € 6,90*
    ab € 406,13*
    € 445,45*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 449,56*
    € 495,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 338,25*
    € 402,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 333,83*
    € 397,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 322,28*
    € 383,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 314,30*
    € 374,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 301,83*
    € 359,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.