Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S12XF512MLM MCU, 16BIT, S12X, 50MHZ, LQFP-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315611
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12XF512MLM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: HCS12X Family S12XF Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 88 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 112 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SCI, SPI
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: HCS12X
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HCS12X
  • MCU-Baureihe: S12XF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3.13 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S12XF512MLM, 2315611, 231-5611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 51,77*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,77*
    € 61,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,59*
    € 59,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,22*
    € 51,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,77*
    € 41,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,07*
    € 40,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,37*
    € 39,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,23*
    € 34,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12XE
    € 91,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.