Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT SC39-11GWA LED-ANZEIGE, 0.39ZOLL, GRÜN, KATHODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314233
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC39-11GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Zeichengröße: 9.9 mm
  • Lichtstärke: 6.4 mcd
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1
  • Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Kathode
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, 7-Segment-LED-Anzeigen, Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, KINGBRIGHT, SC39-11GWA, 2314233, 231-4233
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    390
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,80*
    € 0,97*
    2 Tage
    1706
    39
    pro Stück
    € 7,00*
    ab € 0,719*
    € 1,268*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,70*
    € 1,36*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,72*
    € 1,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,968*
    € 2,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.