Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AC164150 MODUL, VGA-FARBKAMERA-SENSOR, PIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313805
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC164150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
Entwicklungskit
Grafikdisplay
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: PIC32 MCU Development Boards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: PICtail Plus-Tochterplatine, VGA-Kamerasensor
  • Prozessorserie: PIC32
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Graphische Displays, Programmiergerät, entwicklungskit microchip, graphische displays, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, AC164150, 2313805, 231-3805
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 77,26*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,26*
    € 91,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,60*
    € 91,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,79*
    € 89,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,67*
    € 85,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,06*
    € 70,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.