Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T2272A SPANNUNGSPRÜFER, BERÜHRUNGSLOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311581
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2272A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Produktpalette: -
  • Messanzeige: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 70V bis 1kV
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, CK TOOLS, T2272A, 2311581, 231-1581
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,57*
    € 17,18*
    € 6,90*
    ab € 12,02*
    € 17,38*
    € 6,90*
    ab € 12,38*
    € 18,61*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 16,11*
    € 25,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,84*
    € 29,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,81*
    € 24,76
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    by.B
    BYB-6-30A2004
    € 0,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.