Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER INTEGRATIONS RDK-193 LNK403EG, LED-TREIBER, EVAL.BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311543
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     RDK-193
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Core-Chip: LNK403EG
  • Eingangsspannung, min.: 90 VAC
  • Bausteintopologie: Flyback
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 21 V
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LNK403EG
  • Ausgangsstrom: 330 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Dimmsteuerung: Triac
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, POWER INTEGRATIONS, RDK-193, 2311543, 231-1543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 123,74*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,74*
    € 147,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,79*
    € 146,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,75*
    € 140,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,60*
    € 132,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,17*
    € 115,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.