Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 23LCV512-I/P SRAM, SERIAL, 512KB, 2.5-5.5V, 8PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309513
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     23LCV512-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • SRAM: Synchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Speicherdichte: 512 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Speicherkonfiguration: 64K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Taktfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 23LCV512-I/P, 2309513, 230-9513
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 2,06*
    € 3,10*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 1,92*
    € 3,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,12*
    € 3,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    1106396-24
    € 29,11*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DSPIC33FJ06GS202A-I/MM
    € 2,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.