Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6370Q SMART POWER SWITCH, 35V, 2.5A, 48QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309409
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6370Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: QFN
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.1 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Strombegrenzung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Eingangsspannung: 24 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side, einfach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, L6370Q, 2309409, 230-9409
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,34*
    € 3,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,94*
    € 7,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.