Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
STMICROELECTRONICS STEVAL-ILL003V2 ENTWICKLUNGSBOARD, HB-LED-TREIBER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2308956
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STEVAL-ILL003V2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette:
-
Core-Chip:
STP16CP05
Eingangsspannung, min.:
5 V
Bausteintopologie:
-
Eingangsspannung, max.:
35 V
Anzahl der Ausgänge:
16 Ausgänge
Ausgangsspannung:
20 V
Lieferumfang des Kits:
Evaluationsboard STP16CP05
Ausgangsstrom:
100 mA
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Dimmsteuerung:
-
RoHS konform: Ja
... >
Entwicklungstools, Prototypenerstellung
>
Entwicklungsboards, Evaluationstools
>
Development Kits für Beleuchtung & LEDs
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
Beleuchtung
,
Development
,
Entwicklungsboards
,
Evaluationstools
,
Kits
,
LEDs
,
STMICROELECTRONICS
,
STEVAL-ILL003V2
,
2308956
,
230-8956
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMicroelectronics 100mA LED-Treiber IC 3 → 5,5 V ac, SOIC 24-Pin
ST Microelectronics
STP16CPS05MTR
€ 2,92*
Zubehör
STMicroelectronics 100mA LED-Treiber IC 3 → 5,5 V ac, TSSOP 24-Pin
ST Microelectronics
STP16CP05TTR
€ 2,50*
Zubehör
STMicroelectronics LED Displaytreiber SOIC 24-Pins 30MHz max., 3 → 5,5 V 16-Segm. 11.7mA max.
ST Microelectronics
STP16CP05MTR
€ 1,13*
Zubehör
STMicroelectronics LED Displaytreiber TSSOP 24-Pins 30MHz max., 3,3 V, 5 V, 9 V 16-Segm. 11.7mA max.
ST Microelectronics
STP16CP05XTTR
€ 1,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.