Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC FFSD-05-D-08.00-01-N FLACHBANDKABEL, IDC, 1.27MM, 8ZOLL 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308532
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FFSD-05-D-08.00-01-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
Kabellänge - Imperial: 8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 203.2 mm
  • Produktpalette: Tiger Eye FFSD
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Buchse auf IDC-Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel 10pol, flachkabel, samtec flachbandkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, SAMTEC, FFSD-05-D-08.00-01-N, 2308532, 230-8532
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    252
    € 14,99*
    ab € 7,06*
    € 15,70*
    € 8,95*
    ab € 8,95*
    € 15,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    EHF-105-01-L-D
    ab € 2,10*
    Zubehör
    Samtec
    FTS-105-01-L-DV
    ab € 0,932*
    Zubehör
    Samtec
    FTSH-105-01-L-DV
    ab € 1,26*
    Zubehör
    Samtec
    FTSH-105-01-L-DH
    ab € 1,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.