Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3625/08 FLACHBANDKABEL, 8POL, 30.5M, 28AWG, 50V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301990
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
3m flachbandkabel
Rastermaß: 1 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30 m
  • Kabelbreite: 8 mm
  • Produktpalette: 3625
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 98.5 ft
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 8 x 1,5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3625/08, 2301990, 230-1990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 95,91*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 95,91* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 150,48*
    € 179,07
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 147,22*
    € 175,19
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 128,53*
    € 152,95
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 109,82*
    € 130,69
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 95,91*
    € 114,13
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.