Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC19960. JUMPERKABEL, GFASER, LC-STECKER/STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293873
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19960.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumperkabel
jumperkabel
Glasfaser-Steckverbinder A: LC
  • Anschlusslänge - metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Faserdurchmesser: 62.5µm / 125µm
  • Fasertyp: Mehrmodenfaser
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Glasfaser-Steckverbinder B: LC
  • Anzahl der Fasern: 2 Faser(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SPC19960., 2293873, 229-3873
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC19982
    ab € 13,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.