Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC15382 D-SUB, SECHSKANT-ADAPTER 6MM, 4-40 UNC


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293868
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15382
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Produktpalette: Multicomp Pro Hex Extenders
  • Gewindemaß - Metrisch: 6.3mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Gewindemaß - Imperial: 4-40
  • Schraubenlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub-Schraubbolzen, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP, SPC15382, 2293868, 229-3868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,264*
      
    Preis gilt ab 75.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Pakete
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Paket
    ab 75000 Pakete
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15082.
    ab € 0,666*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.