Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGGER 9.55.02EMUSBHOSTPROBNDLADDSEAT USB HOST, ZUSATZLIZENZ F. ENTWICKLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293185
Hersteller:
     Segger
Herst.-Nr.:
     9.55.02EMUSBHOSTPROBNDLADDSEAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebssysteme
Engineering-Software
Kommunikationssoftware-Stacks
Middleware
Merkmale: CPU-unabhängig, ISO/ANSI C-Quellcode, keine Konfiguration, lizenzfrei
  • Software-Anwendung: Stacks - USB-Host
  • Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX
  • Prozessorarchitektur: ARM, MIPS
  • Prozessorserie: ARM7, ARM9, Cortex-M, PIC32
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lizenzmodell: Einzel-Entwickler / Einzel-Plattform
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1.558,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.558,50*
    € 1.854,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.547,98*
    € 1.842,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.510,29*
    € 1.797,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.486,98*
    € 1.769,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.473,92*
    € 1.753,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.