Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES C-300-S-124 TELESKOPFÜHRUNG, 25ZOLL, STAHL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292871
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     C-300-S-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Schienenart: Nicht drehbar
  • Länge: 24 Zoll
  • Lagerform: Massiv
  • Produktpalette: -
  • Länge, ausgezogen: 25 Zoll
  • Tragfähigkeit: 85 lb
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, Gehäuse, Racks, Schränke, GENERAL DEVICES, C-300-S-124, 2292871, 229-2871
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 73,45*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 36,725* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 105,09*
    € 125,06
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 102,83*
    € 122,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 89,88*
    € 106,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 85,38*
    € 101,60
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 73,45*
    € 87,41
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.