Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EVB-USB2640 EVALUATIONSBOARD, SCHNITTSTELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292571
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EVB-USB2640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: USB
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard USB2640
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: USB2640
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, MICROCHIP, EVB-USB2640, 2292571, 229-2571
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 112,89*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,89*
    € 134,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,68*
    € 132,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,71*
    € 129,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,75*
    € 116,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,65*
    € 105,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.