Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EVB-LAN9730-MII EVALUATIONSBOARD, HSIC/ENET-PHY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292565
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EVB-LAN9730-MII
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: SMSC
  • Unterart Anwendung: USB-zu-10/100-Ethernet-Anschluss
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LAN9730, U.FL-Koaxialkabel, Ausziehwerkzeug
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: LAN9730
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, MICROCHIP, EVB-LAN9730-MII, 2292565, 229-2565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 461,42*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 461,42*
    € 549,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 458,46*
    € 545,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 429,20*
    € 510,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 422,33*
    € 502,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 407,35*
    € 484,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.