Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH ELEKTRONIK RE212-HP PROTOTYPING-BOARD, DUAL INLINE, FR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292015
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE212-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Leiterplattenstärke: -
  • Außenhöhe: 160 mm
  • Außenbreite: 100 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxid und Papier
  • Leiterplatte: Europakarte
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Lochdurchmesser: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Laborkarten, Eurocard, Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, papier platine, eurocard, platine roth elektronik, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ROTH ELEKTRONIK, RE212-HP, 2292015, 229-2015
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,24*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 225,84*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 306,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.