Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC ERF8-010-05.0-S-DV-TR BUCHSENLEISTE, 0.8MM, SMT, 20POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2254720
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ERF8-010-05.0-S-DV-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 20pol
leiterplattenbuchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.8 mm
  • Produktpalette: ERF8
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mezzanine-Steckverbinder: Buchse
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: samtec buchsenleiste, Array-Steckverbinder, Mezzanine, Steckverbinder, SAMTEC, ERF8-010-05.0-S-DV-TR, 2254720, 225-4720
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    65
    € 14,99*
    ab € 3,47*
    € 8,49*
    € 8,95*
    ab € 7,13*
    € 10,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Samtec
    ERM8-010-05.0-S-DV-TR
    ab € 2,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.