Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELLER PAA-21Y / 2.5BAR / 81554.33 / 0-5V DRUCKGEBER, 2.5BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253622
Hersteller:
     Keller
Herst.-Nr.:
     PAA-21Y / 2.5BAR / 81554.33 / 0-5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Anschlusstyp: G1/4 (1/4 Zoll BSP)
  • Betriebsdruck, max.: 2.5 bar
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Nennspannung: 28 VDC
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer keller, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, KELLER, PAA-21Y / 2.5BAR / 81554.33 / 0-5V, 2253622, 225-3622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 239,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 370,38*
    € 440,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 349,34*
    € 415,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 276,27*
    € 328,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 264,97*
    € 315,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 259,56*
    € 308,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 254,15*
    € 302,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 248,74*
    € 296,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 239,05*
    € 284,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.