Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TL431AIDT SPANNUNGSREF., SHUNT, 2.495V-36V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2253509
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL431AIDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: TL431
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOIC
  • Temperaturkoeffizient: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Referenzspannung, max.: 36 V
  • Referenzspannung: 2.495V bis 36V
  • Referenzspannung, min.: 2.495 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anfangsgenauigkeit: 1 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,1218*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1131*
    € 0,13459
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    TL431AIDG
    € 0,227*
    Ähnlich
    onsemi
    TL431ACDR2G
    € 0,45*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    TL431ACDT
    € 0,155*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    TL431ACDT
    € 1,181*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.