Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SPIRIT1QTR IC, HF TRX, LOW POWER, SUB1GHZ QFN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252359
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPIRIT1QTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Frequenz, max.: 956 MHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Frequenz, min.: 150 MHz
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 9 mA
  • Übertragungsstrom: 21 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: AMR, Hausautomatisierung, Telemetrie mit geringer Leistungsaufnahme, drahtlose Alarmanlagen und Sicherheitssysteme
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: 500 Kbps
  • Ausgangsleistung (dBm): 11 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Empfindlichkeit (dBm): -118 dBm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: 2FSK, ASK, GFSK, MSK, OOK
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, ICs, unter, STMICROELECTRONICS, SPIRIT1QTR, 2252359, 225-2359
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4500
    Frei Haus
    ab € 1,70*
    € 2,13*
    Lager 139
    7640
    1
    € 14,99*
    ab € 1,56*
    € 4,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    BALF-SPI-02D3
    € 1,317*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-IKR002V1D
    € 104,21*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    BALF-SPI-01D3
    € 0,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.