Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) C1300AAAAA WIPPSCHALTER, SPST, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2252056
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C1300AAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: 12.3 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 1300
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 27.3 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig 16a, ausschalter 2 polig, ausschalter, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), C1300AAAAA, 2252056, 225-2056
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,18*
    € 4,96*
    Lager 139
    583
    € 14,99*
    ab € 2,58*
    € 4,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arcolectric
    F0180LOAAA
    ab € 0,995*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    F0167LOAAA
    ab € 0,74*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    F1095MOAAA
    ab € 2,24*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    F1096MOAAA
    ab € 2,39*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    C0430ATNAE
    ab € 1,72*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    C0430FQNBB
    ab € 2,54*
    Zubehör
    Stäubli
    60.7200-21
    ab € 9,66*
    Zubehör
    Stäubli
    60.7200-22
    ab € 9,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.