Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
MICROCHIP AC243006-1 EVAL.KIT, PARALLEL SUPERFLASH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2218506
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
AC243006-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette:
-
Zur Verwendung mit:
Entwicklungsboards Explorer 16
Prozessorfamilie:
PICtail
Prozessorhersteller:
Microchip
Prozessorarchitektur:
PIC
Lieferumfang des Kits:
2 PICtail Plus-Tochterplatinen mit parallelem Flash mit SST38VF6401 &, SST39VF1601C
Prozessorserie:
PIC24, dsPIC33, PIC32
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Prozessorkern:
SST38VF6401, SST39VF1601C
RoHS konform: Ja
... >
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
Dspic / Pic
>
Embedded-Tochterplatinen & -Module - DSPIC / PIC
Weitere Suchbegriffe:
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board microchip
,
eval board
,
Bastler
,
Bildungszwecke
,
DSPIC
,
Embedded-Computer
,
Embedded-Tochterplatinen
,
Leiterplatten
,
Module
,
PIC
,
MICROCHIP
,
AC243006-1
,
2218506
,
221-8506
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip PIC24F 100P PIM MCU Microcontroller Development Kit PIC24F
Microchip Technology
MA240011
€ 47,98*
Zubehör
Microchip SST39 Flash-Speicher 16MBit, 1 MB x 16 bit, Parallel, 70ns, TSOP, 48-Pin, 2,7 V bis 3,6 V
Microchip Technology
SST39VF1601C-70-4I-EKE
€ 2,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.