Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS FC06300-0 KABEL, 2.54MM, F/F, 300MM, 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217619
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FC06300-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
flachbandkabel konfektioniert 6 pol...
Kabellänge - Imperial: 11.811 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß des Steckverbinders: 2.54 mm
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IDC-Buchse auf IDC-Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel konfektioniert, fci flachbandkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, FC06300-0, 2217619, 221-7619
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,99*
    € 2,79*
    Lager 139
    194
    € 14,99*
    ab € 1,24*
    € 3,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,40*
    € 4,046
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 18 506 7903
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Harting
    09 18 506 7904
    ab € 0,64*
    Zubehör
    Amphenol
    T821106A1S100CEU
    ab € 0,132*
    Zubehör
    Amphenol
    T821106A1R100CEU
    ab € 0,208*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-1761603-1
    ab € 1,13*
    Zubehör
    Amphenol
    T816106A1S101CEU
    ab € 0,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.