Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP RN-131-PICTAIL ENTW.BOARD, RN-131 WIFI PICTAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2214033
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-131-PICTAIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
WLAN Antenne
entwicklungskit microchip
wlan antenne
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: PICTAIL compatible development boards
  • Prozessorfamilie: PIC18FxxJxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard für RN-131 Modul
  • Prozessorserie: PIC18
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: RN131
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, RN-131-PICTAIL, 2214033, 221-4033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 75,44*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,44*
    € 89,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,79*
    € 89,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,76*
    € 84,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,32*
    € 80,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,82*
    € 68,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.