Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LV138BQ,115 IC, 3-8-ZEILEN-DECODER/DEMUX, DHVQFN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2164866
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV138BQ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Logiktyp: 3- bis 8-Zeilen-Decoder / Demultiplexer
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LV138
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74138
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DHVQFN
  • Logik-IC-Familie: 74LV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LV Logik, Decoder, Decoder IC, 74lv logic, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, NEXPERIA, 74LV138BQ,115, 2164866, 216-4866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,505*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.