Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATASENSOR S6-1B5 REFLEXLICHTSCHRANKE POLARISIER REFLEXION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-213251
Hersteller:
     Datasensor
Herst.-Nr.:
     S6-1B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Messmethode: Rückreflektierend
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: S6 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Erfassungsabstand, max.: 5 m
  • Betriebstemperatur, min.: -15 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Lichttaster, Optische, Sensoren, Wandler, DATASENSOR, S6-1B5, 213251, 213-251
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 199,07*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 199,07*
    € 236,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 192,40*
    € 228,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,05*
    € 183,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,89*
    € 146,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 120,43*
    € 143,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 117,97*
    € 140,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 115,52*
    € 137,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,10*
    € 127,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.