Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16LF1782-I/SO MCU,8BIT,3.5KB FLASH,32MHZ,28SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2126086
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF1782-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F17XX Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 11 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 2 KB
  • Bausteinkern: PIC16
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F17xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16LF1782-I/SO, 2126086, 212-6086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 3,45*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.